Súprava skrutkovačov „Stainless“ pre skrutky Phillips, s čepeľou z ušľachtilej ocele, Veľkosť krížovej drážky: 3

Č. pol.: 668280 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3350 PH
Veľkosť krížovej drážky 3
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
pre skrutky s ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 262 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 668280 3
EAN/GTIN 4013288107428
Číslo výrobcu 05032023001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto je šetrná k ruke a ramenu.
Čepeľ Wera Lasertip z nehrdzavejúcej ocele s unášacím hrotom microrauer (od veľkosti 1).