Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX10

Č. pol.: 637560 TX10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
489 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 3/8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX10
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Rozmer profilu A 2,7 mm
⌀ na strane vstupu 17,8 mm
Dĺžka 49 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 637560 TX10
EAN/GTIN 4018754002818
Číslo výrobcu 02100010
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele, lesklá.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.