{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Profil Torx® | TX25 | |
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
| Rozmer profilu A | 4,4 mm | |
| ⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
| Dĺžka | 49 mm | |
| Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
| Číslo položky | 637560 TX25 | |
| EAN/GTIN | 4018754002849 | |
| Číslo výrobcu | 02100025 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |