Sada nástrčných kľúčov pre skrutky Torx®, 1/4, 3/8, 1/2 palcový štvorhran 34-dielna

Č. pol.: 630031
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 35 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4; 3/8; 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 34
Pohonný štvorhran 1/4 palec; 3/8 palec; 1/2 palec
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 413 mm
Šírka 230 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil Nástrčný kľúč na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630031
EAN/GTIN 4018754261017
Číslo výrobcu 98811908
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vonkajšie skrutky Torx® so závitom M3 – M20. Na vnútorné skrutky Torx® so závitom M2,5 − M14.
Pre vnútorné skrutky Torx® s poistným kolíkom so závitom M3 − M8.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

1/4″ nástrčné hlavice na Torx®: 3 ks č. 631500 veľ. E4; E5; E6
3/8″ nástrčné hlavice na Torx®: 4 ks č. 637450 veľ. E7; E8; E10; E12
1/2″ nástrčné hlavice na Torx®: 6 ks č. 642700 veľ. E11; E14; E16; E18; E20; E24
1/4″ nástavce skrutkovača na Torx®: 2 ks č. 631801 veľ. TX8; TX9
3/8″ nástavce skrutkovača na Torx®: 5 ks č. 637560 veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
1/2″ nástavce skrutkovača na Torx®: 6 ks č. 643650 veľ. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Bity s otvorom pre skrutky Torx® C 6,3: 7 ks podobne ako č. 675350 veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Spojovací kus pre BITY: 1 ks podobne ako č. 676945 veľ. 8/4
Skladovanie v: ABS plastový box