MTH 23 I 4.0 ISO IC908 Šroubovicové závitové frézy pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Č. pol.: 5607456
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5607456
EAN/GTIN 7291075369533
Číslo výrobcu 5607456
Číslo L L24290 278

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 27 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 8 mm, rozteč závitů (TP) 4 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 27 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 4 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky