MTE D0.57-1-W0.75-14 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3108492
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3108492
EAN/GTIN 7291075377323
Číslo výrobcu 3108492
Číslo L L24090 310

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,57″, Celková délka (OAL) 3,2″, použitelná délka (LU) 1″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.41″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.57″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 3.2″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky