MTE D12.2-1-W20-14 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3346907
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3346907
EAN/GTIN 7291075377132
Číslo výrobcu 3346907
Číslo L L24090 120

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 12,2 mm, celková délka (OAL) 75 mm, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 8.75 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 75 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky