MTH 63 11 W IC908 Šroubovité závitové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů Whitworth (BSW, BSF, BSP).

Č. pol.: 5607206
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5607206
EAN/GTIN 7291075221077
Číslo výrobcu 5607206
Číslo L L24290 234

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 38 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,9 mm, rozteč závitů (TP) 2 309 mm, závit na palec (TPI) 11 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 38 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSP(G)
  • Stoupání závitu (TP) 2.309 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky