Strediaci zverák, Šírka: 75mm

Č. pol.: 363300 75
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    343,20 € / 1 ks
  • Od 5 ks
    286,00 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Výška H 46 mm
Šírka 75 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia 52 mm
maximálny uťahovací moment 75 Nm
maximálna upínacia sila 22 kN
Kód farby HOLEX ZS 75
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 363300 75
EAN/GTIN 4067263950677
Číslo výrobcu 363300 75
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Kompletne plazmovo nitridovaná a jemne vyfrézovaná spodná strana.
  • Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponetov.
  • Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
  • Rozhranie pre automatizáciu.
  • Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (iba č. 363300 75) pomocou medziplatne.

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363310363324.

Rozsah dodávky:

Základné teleso, vreteno, matice vretena.

Zvláštní příslušenství:

Momentový kľúč č. 656050, nadstavec nástrčného kľúča č. 642229 12 (pri veľ.75), č. 642229 13 (pri veľ.120), úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085, výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079), montážna stanica č. 358595 52/96.

Poznámka:

Vhodné nadstavbové čeľuste č. 363310363324 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeľuste.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Upínacie zariadenia na montáž do stroja určeného na obrábanie frézovaním.
  • Na upnutie obrobkov v surovom stave alebo čiastočne opracovaných obrobkov.
  • Prispôsobenie sa geometrii obrobku je možné prostredníctvom rôznych vyhotovení a vymeniteľných čeľustí.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.

Nesprávne použitie
  • Stredovú svorku nepoužívajte na obrábanie sústružením.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Použitie v súlade s určením
  • Upínacie zariadenia na montáž do stroja určeného na obrábanie frézovaním.
  • Na upnutie obrobkov v surovom stave alebo čiastočne opracovaných obrobkov.
  • Prispôsobenie sa geometrii obrobku je možné prostredníctvom rôznych vyhotovení a vymeniteľných čeľustí.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.

Nesprávne použitie
  • Stredovú svorku nepoužívajte na obrábanie sústružením.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky