Mäkká horná čeľusť, Šírka čeľustí b: 120A

Č. pol.: 363324 120A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    32,16 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    26,80 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí b Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 120 mm
maximálna upínacia sila 15 kN
Výška čeľusti h 28 mm
Dĺžka čeľustí l 39 mm
l2 44 mm
Hmotnosť 0,4 kg
Materiál Hliník
vhodné pre farebný kód HOLEX ZS 75
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 363324 120A
EAN/GTIN 4067263355540
Číslo výrobcu 363324 120A
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mäkké čeľuste na vkladanie jednotlivých kontúr a na obrábanie citlivých komponentov.