Adaptérová doska Xtric, Dĺžka: 325

Č. pol.: 363079 325
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xtric
Dĺžka 325 mm
Šírka 125 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 363079 325
EAN/GTIN 4062406401122
Číslo výrobcu 363079 325
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Na upevnenie všetkých upínacích prostriedkov s rozostupom 52 mm a 96 mm, na prispôsobenie na upínacie systémy s nulovým bodom. Vrátane 2 otvorov ZeroClamp 18M12, rozstup 200 mm. Hliník eloxovaný.

Vhodné pro:

Strediaca svorka č. 363000, 363300 a výškový držiak č. 363090.

Rozsah dodávky:

Centrovacie otvory a upevňovacie skrutky pre Xtric veľ. 50/80 a 125, krytky pre polohové otvory Xtric veľ. 125 pri použití Xtric veľ. 50 alebo 80.