FFT3 WXMT 030206T IC882 Malé jednostranné vyměnitelné destičky trigon pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3386774
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MICRO3FEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3386774
EAN/GTIN 7291075425291
Číslo výrobcu 3386774
Číslo L L23970 523

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 4.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.8 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MICRO3FEED" Zobraziť všetky