FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Stopkové frézy nesoucí jednostranné malé trigonové břitové destičky pro rychloposuvové frézování

Č. pol.: 3343674
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MICRO3FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3343674
EAN/GTIN 7291075392623
Číslo výrobcu 3343674
Číslo L L23980 248

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, délka břitu max. (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 140 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 140 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.9 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MICRO3FEED" Zobraziť všetky