FFT3 EFMD.62-4-5.5C.62-03 Stopkové frézy nesoucí jednostranné malé trigonové břitové destičky pro rychloposuvové frézování

Č. pol.: 3343681
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria MICRO3FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3343681
EAN/GTIN 7291075392654
Číslo výrobcu 3343681
Číslo L L23980 2967

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximální (APMX) 0,0236″, Celková délka (OAL) 5-1/2″, typ Shank kulatý, typ Shank typ Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.45″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5/8″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.0236″
  • Funkcní délka (LF): 5-1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 4.5 lbfxin

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MICRO3FEED" Zobraziť všetky