{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M9 | |
| pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M12 | |
| pre ⌀ stopky závitu d2 | 9 mm | |
| pre štvorhran K1 | 7 mm | |
| pre upínaciu dĺžku l1 | 31 mm | |
| Predĺženie ⌀ D3 | 9 mm | |
| Predĺženie ⌀ D4 | 15 mm | |
| Predĺženie K2 | 7 mm | |
| Predĺženie L2 | 60 mm | |
| Predĺženie L3 | 130 mm | |
| Druh produktu | Predĺženie |
| Číslo položky | 338405 7 | |
| EAN/GTIN | 4067263108931 | |
| Číslo výrobcu | 338405 7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |