Predĺženie pre závitník, Typ: 4L

Č. pol.: 338405 4L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 M4,5 − M6
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M8
pre ⌀ stopky závitu d2 6 mm
pre štvorhran K1 4,9 mm
pre upínaciu dĺžku l1 26 mm
Predĺženie ⌀ D3 7 mm
Predĺženie ⌀ D4 12,1 mm
Predĺženie K2 5,5 mm
Predĺženie L2 70 mm
Predĺženie L3 230 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 338405 4L
EAN/GTIN 4067263108184
Číslo výrobcu 338405 4L
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.
  • Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.
  • Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
  • Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Poznámka:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.