{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M20 | |
| pre ⌀ stopky závitu d2 | 16 mm | |
| pre štvorhran K1 | 12 mm | |
| pre upínaciu dĺžku l1 | 41 mm | |
| Predĺženie ⌀ D3 | 16 mm | |
| Predĺženie ⌀ D4 | 22 mm | |
| Predĺženie K2 | 12 mm | |
| Predĺženie L2 | 90 mm | |
| Predĺženie L3 | 330 mm | |
| Druh produktu | Predĺženie |
| Číslo položky | 338405 12L | |
| EAN/GTIN | 4067263109044 | |
| Číslo výrobcu | 338405 12L | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |