• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

MTE D48-1-W40-40-B Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3323555
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3323555
EAN/GTIN 7291075377118
Číslo výrobcu 3323555
Číslo L L24090 31

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 40 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 48 mm, celková délka (OAL) 210 mm, efektivní délka (LU) 138 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 36.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 48 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 40 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 210 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 138 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky