MT20F14 11W-MMTT10 IC908 Závitové frézovací hlavy Multi-Master pro vnitřní nebo vnější závity 55° BSW

Č. pol.: 3322078
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3322078
EAN/GTIN 7291075212518
Číslo výrobcu 3322078
Číslo L L24210 445

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T10, velikost průměru závitu (TDZ) G=>1, závit na palec (TPI) 11 Závity/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 32.75 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) G=>1
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky