MM TRF12A60-P250-5T05 IC908 Vyměnitelné závitové frézy z karbidu pro závity s profilem 60°.

Č. pol.: 3311841
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3311841
EAN/GTIN 7291075460506
Číslo výrobcu 3311841
Číslo L L24060 481

Popis

Popis:

Modulární závitové frézy, vlastnosti rozhraní T05

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Standardní ISO 68, DIN 13
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky