MM ECK160H12R08-6T10CF IC908 Pěti- a šestibřitá hlava se šroubovicí 35°/38° s různými poloměry rohů

Č. pol.: 3363190
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3363190
EAN/GTIN 7291075437300
Číslo výrobcu 3363190
Číslo L L24060 395

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, prvky rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.12 mm/zub
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky