{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ D | 5 mm | |
| Polomer R | 0,1 mm | |
| f | 1,75 mm | |
| a | 3,7 mm | |
| maximálna hĺbka rezu ap max | 0,3 mm | |
| maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,8 mm | |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
| Číslo položky | 270656 4 | |
| EAN/GTIN | 2050002079021 | |
| Číslo výrobcu | A05.JCA3.A X800 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |