Kopírovacia vložka ľavá simtum AX, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin: 8mm

Č. pol.: 270656 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 8 mm
Polomer R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,6 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 2,5 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270656 8
EAN/GTIN 2050002079052
Číslo výrobcu A08.JCBP.A X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce čísla výrobkov 240110240135.
Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 270531270536 a 270539270544.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky