{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre otvory od ⌀ Dmin | 8 mm | |
| Úžitková dĺžka | 40 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| ⌀ stopky d | 8 mm | |
| Polomer R | 0,2 mm | |
| f | 3,75 mm | |
| a | 7,7 mm | |
| maximálna hĺbka rezu ap max | 0,6 mm | |
| maximálna hĺbka vpichu tmax | 2,5 mm | |
| vhodné kliešte č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
| Číslo položky | 240135 8 | |
| Číslo výrobcu | H51 81400.0282 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |