CNMG 120404, Typ: IC8250

Č. pol.: 250070 IC8250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ IC8250
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok F3P
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 380 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Označenie výrobcu CNMG 120404-F3P IC8250
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 250070 IC8250
EAN/GTIN 7291075319668
Číslo výrobcu 5567387

Popis

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky