{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
| Typ | IC6025 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | M | |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | F3M | |
| Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 230 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
| Označenie výrobcu | CNMG 120404-F3M IC6025 | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 250070 IC6025 | |
| EAN/GTIN | 7291075336399 | |
| Číslo výrobcu | 5567692 |