CNMG 120404, Typ: IC6015

Č. pol.: 250070 IC6015
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ IC6015
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok F3M
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 140 m/min - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Označenie výrobcu CNMG 120404-F3M IC6015
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 250070 IC6015
EAN/GTIN 7291075336382
Číslo výrobcu 5567691

Popis

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky