Otočná rezná platnička na vŕtanie SOGX 130511, pre plné vrtáky s otočnými platničkami, HB6810

Č. pol.: 234090 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,38 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    18,65 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 130511
Séria Elektrická vŕtačka
Typ HLINÍK
Typ HB6810
Rezný materiál HM
Posuv f 0,08 - 0,21 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 234090 ALU
EAN/GTIN 4045197742421
Číslo výrobcu 234090 ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
220
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Elektrická vŕtačka" Zobraziť všetky