Otočná rezná platnička na vŕtanie SOGX 130511, pre plné vrtáky s otočnými platničkami, HB6535

Č. pol.: 234092 ST900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,24 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    17,70 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
807 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 130511
Séria Elektrická vŕtačka
Typ ST900
Typ HB6535
Rezný materiál HM
Posuv f 0,09 - 0,2 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 234092 ST900
EAN/GTIN 4045197697882
Číslo výrobcu 234092 ST900
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Elektrická vŕtačka" Zobraziť všetky