{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Elektrická vŕtačka | |
| Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
| Stopka | ABS | |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Úžitková dĺžka L1 | 70 mm | |
| Dĺžka previsu LA | 97 mm | |
| ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
| Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 050204 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Celková dĺžka L | 128 mm | |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
| Číslo položky | 234025 14 | |
| EAN/GTIN | 4062406735043 | |
| Číslo výrobcu | 234025 14 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |