{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master TM | |
| Veľkosť závitu | G1/8 | |
| Povrchová úprava | AlTiN | |
| Druh závitu | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
| Chodov na palec | 28 | |
| Menovité -⌀ DC | 7,95 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 2,72 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 48,6 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 19,95 mm | |
| Celková dĺžka L | 70 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Počet zubov Z | 6 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Posuv fz v CFK | 0,08 mm | |
| Závitový profil | Plný profil | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Počet napínacích drážok | 6 | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný a vonkajší | |
| Hĺbka závitu | 19,95 mm | |
| Druh produktu | Závitová fréza |
| Číslo položky | 139631 G1/8 | |
| EAN/GTIN | 4069515023672 | |
| Číslo výrobcu | 139631 G1/8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |