TK stopková jednoprofilová závitová fréza GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M1

Č. pol.: 139620 M1
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M1
Povrchová úprava AlTiN
Druh závitu M; M-LH; UN; UN-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 0,75 mm
Rozsah stúpania závitu 0,1 mm - 0,25 mm
Menovité -⌀ DC 0,69 mm
Dĺžka britov Lc 0,33 mm
Dĺžka stopky Ls 42 mm
Dĺžka výčnelku L1 2 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Vnútorné chladenie áno
Počet zubov Z 4
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Členenie britov nerovnaké
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,005 mm
Posuv fz v CFK 0,003 mm
Závitový profil Čiastočný profil
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 2 mm
Séria Master TM
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139620 M1
EAN/GTIN 4067263139195
Číslo výrobcu 139620 M1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
45
Oceľ < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
GFK
N
100
CFRP
N
100
grafit
N
150
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnom. rozložením rezných hrán sa dosiahne plynulý chod a vysoká životnosť náradia. Novovyvinutá uni. geom. a vysokovýk. povrchová úprava pre použitie so širokým spektrom materiálov.
  • Výrazne znížené vibrácie v dôsledku nerovnomerného rozloženia rezných hrán.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • HIPIMS povrchová úprava najnovšej generácie na báze AlTiN.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.
Paralelné chladiace kanály.

Výhoda:

Výrazne nižší radiálny odpor ako pri viaczubých závitových frézach. Nástroj je možné použiť aj pre iné profily závitov (UN; UN-LH) naprieč stúpaním a priemerom. Možné závity pozri prehľad.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 139620 + 129100 HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 139620 + 129100 HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master TM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka