TK stopková trojprofilová závitová fréza GARANT Master TM 2×D, AlTiN, G: G1/2

Č. pol.: 139631 G1/2
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: VHM
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Počet zubov Z: 6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master TM
Veľkosť závitu G1/2
Povrchová úprava AlTiN
Druh závitu G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál VHM
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 1,814 mm
Chodov na palec 14
Menovité -⌀ DC 13,95 mm
Dĺžka britov Lc 5,44 mm
Dĺžka stopky Ls 45,9 mm
Dĺžka výčnelku L1 46,4 mm
Celková dĺžka L 95 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Počet zubov Z 6
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Členenie britov nerovnaké
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz v CFK 0,12 mm
Závitový profil Plný profil
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 6
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný a vonkajší
Hĺbka závitu 46,4 mm
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139631 G1/2
EAN/GTIN 4069515023696
Číslo výrobcu 139631 G1/2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
190
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
45
Oceľ < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFRP
N
100
grafit
N
150
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnom. rozložením rezných hrán sa dosiahne plynulý chod a vysoká životnosť náradia. Novovyvinutá uni. geom. a vysokovýk. povrchová úprava pre použitie so širokým spektrom materiálov.
  • Výrazne znížené vibrácie v dôsledku nerovnomerného rozloženia rezných hrán.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • HIPIMS povrchová úprava najnovšej generácie na báze AlTiN.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Výhoda:

Výrazne nižší radiálny odpor ako pri viaczubých závitových frézach. Axiálne chladiace drážky na stopke pre optimálny odvod triesok.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 139631 + 129100 HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 139631 + 129100 HE.
Môže sa použiť aj na závit veľkosti G5/8 – G7/8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master TM" Zobraziť všetky