Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HOLEX Pro Form HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5

Č. pol.: 139370 20X1,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M20×1,5
Povrchová úprava TiN
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 374
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
⌀ stopka štvorhranu 12 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 19,35 mm
⌀ závitu 20 mm
Počet napínacích drážok 8
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 8
Hĺbka závitu 60 mm
Séria Pro Form
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139370 20X1,5
EAN/GTIN 4069515003728
Číslo výrobcu 139370 20X1,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
27
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Form: Výkonný tvárniaci závitník pre použitie v širokom spektre materiálov.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.
  • Optimalizovaný povlak HiPIMS TiN najnovšej generácie.

V súlade s DIN 374.