{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M18×1,5 | |
| Povrchová úprava | TiN | |
| Druh závitu | MF | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | DIN 374 | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
| Forma nábehu | C | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
| Celková dĺžka L | 110 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 14 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 17,35 mm | |
| ⌀ závitu | 18 mm | |
| Počet napínacích drážok | 8 | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Počet rezných hrán Z | 8 | |
| Hĺbka závitu | 54 mm | |
| Séria | Pro Form | |
| Druh produktu | Tvarovací závitník |
| Číslo položky | 139370 18X1,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515003711 | |
| Číslo výrobcu | 139370 18X1,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |