Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HOLEX Pro Form 6HX, TiN, M: M2

Č. pol.: 139180 M2
Zľava
31,52 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2
Povrchová úprava TiN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,4 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 1,85 mm
⌀ závitu 2 mm
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok žltá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 6 mm
Séria Pro Form
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139180 M2
EAN/GTIN 4069515003452
Číslo výrobcu 139180 M2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
27
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
Trieda tolerancie: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Výkonný tvárniaci závitník pre použitie v širokom spektre materiálov.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.
  • Optimalizovaná povrchová úprava TIN HIPIMS najnovšej generácie.