{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | 1.9/16-20 UN LH | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Druh závitu | UN-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Závit-norma | ASME B1.1 | |
| Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Forma nábehu | C | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
| Smer rezania | ľavé | |
| Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
| Chodov na palec | 20 | |
| ⌀ závitu | 39,688 mm | |
| Celková dĺžka L | 200 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 32 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 24 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 38,49 mm | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 4 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Počet rezných hrán Z | 4 | |
| Hĺbka závitu | 99,22 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 130041 1.9/16-20 | |
| EAN/GTIN | 4062406047191 | |
| Číslo výrobcu | 130041 1.9/16-20 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |