{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | 3/8-27 UNS LH | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Druh závitu | UNS-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 371 | |
| Závit-norma | ASME B1.1 | |
| Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Forma nábehu | C | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
| Smer rezania | ľavé | |
| Stúpanie závitov | 0,941 mm | |
| Chodov na palec | 27 | |
| ⌀ závitu | 9,525 mm | |
| Celková dĺžka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 8,7 mm | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 3 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Hĺbka závitu | 23,83 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 130041 3/8-27 | |
| EAN/GTIN | 4062406045920 | |
| Číslo výrobcu | 130041 3/8-27 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |