Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, Typ: 1.1/2-12

Č. pol.: 130041 1.1/2-12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: UNF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: ASME B1.1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 1,1/2-12 UNF LH
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu UNF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma ASME B1.1
Tolerančná trieda 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 2,117 mm
Chodov na palec 12
⌀ závitu 38,1 mm
Celková dĺžka L 200 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
⌀ stopka štvorhranu 24 mm
⌀ otvoru pod závit 36 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 95,25 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 130041 1.1/2-12
EAN/GTIN 4062406047153
Číslo výrobcu 130041 1.1/2-12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
20
Hliník
N
18
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
12
Oceľ < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks
Lehota dodania: 35 kalendárnych dní
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené