{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | GGS 28 CE | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Príkon | 650 W | |
| Rozsah otáčok | 10 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
| maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm | |
| Hmotnosť | 1,4 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 8,0 m/s2 | |
| elektronická predvoľba otáčok | áno | |
| Druh produktu | Priama brúska |
| Číslo položky | 077265 GGS28CE | |
| EAN/GTIN | 3165140584814 | |
| Číslo výrobcu | 0601220100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |