Priama brúska, Typ: GGS8CE

Č. pol.: 077265 GGS8CE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GGS 8 CE
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 750 W
Rozsah otáčok 2 500 min-1 - 8 000 min-1
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 1,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
elektronická predvoľba otáčok áno
Druh produktu Priama brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077265 GGS8CE
EAN/GTIN 3165140584852
Číslo výrobcu 0601222100
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, praktická priama brúska pre všestranné brúsne práce.
  • Konštantná elektronika pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.
  • Nový upínací systém pre fixáciu brúsnych teliesok bez vôle pre presné práce.
  • Pozvoľný štart a funkcia KickBack Stop: Ak rozpozná blokovanie, ihneď vypne stroj.
  • Vypínacie uhlíkové kefy pre vysokú ochranu motora.
  • Vysoká životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito utesneným guľôčkovým ložiskám.
  • 6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.
  • S dlhým, tenkým brúsnym vretenom − vhodné najmä na ťažko prístupné miesta.
  • 750 W motor so silným krútiacim momentom pre vysoký pracovný postup.
  • S redukovanými otáčkami, vhodná aj na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 jednostranných vidlicových kľúčov SW 13 a SW 19.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky