• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Priama brúska, Typ: GGS28LCE

Č. pol.: 077265 GGS28LCE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GGS 28 LCE
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 650 W
Rozsah otáčok 10 000 min-1 - 28 000 min-1
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 1,6 kg
maximálne vibrácie podľa EN 14 m/s2
elektronická predvoľba otáčok áno
Druh produktu Priama brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077265 GGS28LCE
EAN/GTIN 3165140584821
Číslo výrobcu 0601221100
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, praktická priama brúska pre všestranné brúsne práce.
  • Konštantná elektronika pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.
  • Nový upínací systém pre fixáciu brúsnych teliesok bez vôle pre presné práce.
  • Pozvoľný štart a funkcia KickBack Stop: Ak rozpozná blokovanie, ihneď vypne stroj.
  • Vypínacie uhlíkové kefy pre vysokú ochranu motora.
  • Vysoká životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito utesneným guľôčkovým ložiskám.
  • 6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.
  • S dlhým, tenkým brúsnym vretenom − vhodné najmä na ťažko prístupné miesta.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW 19.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky