Pregradna letev za predal z globino, 26 E, za predal s prednjo višino: 300mm

Št. art.: 960800 300
Popust
36,10 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara s policami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara s policami
Višina 279 mm
Dolžina 442 mm
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
za predal s prednjo višino 300 mm
za predale z globino 445 mm
za predale z globino v E 26E
primerne pregradne ploščice 960600
Material Jeklena pločevina
Pritrditev na dnu predala Ne, vtična pritrditev v zarezah po obodu
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960800 300
EAN/GTIN 4045197334374
Številka proizvajalca 960800 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic in sten.

Primerno za:

Predali art. 957022, 957024, 957026.