Pregradna letev za predal z globino, 26 E, za predal s prednjo višino: 120mm

Št. art.: 960800 120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara s policami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara s policami
Višina 95 mm
Dolžina 442 mm
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
za predal s prednjo višino 120 mm
za predale z globino 445 mm
za predale z globino v E 26E
primerne pregradne ploščice 960560
Material Jeklena pločevina
Pritrditev na dnu predala Ne, vtična pritrditev v zarezah po obodu
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960800 120
EAN/GTIN 4045197334343
Številka proizvajalca 960800 120
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic in sten.

Primerno za:

Predali art. 957022, 957024, 957026.