{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primerno za delavniško pohištvo | Omara s policami | |
| Višina | 115 mm | |
| Dolžina | 442 mm | |
| Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
| za predal s prednjo višino | 140 mm | |
| za predale z globino | 445 mm | |
| za predale z globino v E | 26E | |
| primerne pregradne ploščice | 960560 | |
| Material | Jeklena pločevina | |
| Pritrditev na dnu predala | Ne, vtična pritrditev v zarezah po obodu | |
| Vrsta izdelka | Pregradne letve |
| Številka izdelka | 960800 140 | |
| EAN/GTIN | 4045197334909 | |
| Številka proizvajalca | 960800 140 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |