SCD 048-157-060 SXC30 IC908 Karbidni sveder z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 30xD

Št. art.: 9572930
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9572930
EAN/GTIN 7291075436693
Številka proizvajalca 9572930
L-število L24020 22

Opis

Opis:

Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 6 mm, hladilna tekočina (CSP) Hladilna skozi, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 4,8 mm, Velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 215 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, dolžina vpenjala (LCF) 165 mm, skupna dolžina (OAL) 4,8 mm, kot, 2. Stopnja (SIG) 135 stopinj, Efektivna dolžina (LU) 157 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 4,8 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 4,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 165 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 215 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 157 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse