SCD 033-023-060 AP5N IC908 VHM-svedri DIN 3567 brez notranjega dovajanja hladilnega sredstva, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 6154817
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6154817
EAN/GTIN 7291075370867
Številka proizvajalca 6154817
L-število L24240 242

Opis

Opis:

Karbidni sveder, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 6 mm, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 3,3 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 3,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 23, dolžina vpenjalne glave (LCF) 28 mm, skupna dolžina (OAL) 66 mm, efektivna dolžina (LU) 2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 3,3 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 3,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 28 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 66 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 34 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 23 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse