SCD 0637-032-080 FNPCD Karbidni svedri s PKD-konico za strojno obdelavo kompozitov CFK in Al/Ti

Št. art.: 3384446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3384446
EAN/GTIN 7291075410051
Številka proizvajalca 3384446
L-število L24240 891

Opis

Opis:

Vrtalnik iz trdega karbida, pritrdilni premer, strojna stran (DCONMS) 8 mm, smer (HAND) desna, premer vrtanja (DC) 6,37 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 6,37 mm, število utorov (NOF) 2, dolžina utorov (LCF) 41,6 mm, skupna dolžina (OAL) 76 mm, efektivna dolžina (LU) 32 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 6,37 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 6,37 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 41,6 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 76 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 32 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse