Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, Število orodij: 29

Št. art.: 955161 29
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 29 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Za globino police za orodje: 115

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Za globino police za orodje 115 mm
Širina 383 mm
Globina 115 mm
Število orodij 29
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955161 29
EAN/GTIN 4067263103066
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955161: 1 St.
6-kotni nasadni ključ GARANT, 1/4-colski, art. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 kos
Ploščati vijačni nastavek HOLEX, 1/4-colski, art. 631613 vel. 3,5; 5,5: po 1 kos
Vijačni nastavek za profil Phillips HOLEX, 1/4-colski, art. 631623 vel. 1; 2: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT, 1/4-colski, dolgi art. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 kos
Dvostranska raglja GARANT, 1/4-colska, art. 632025, vel. 1/4: 1 St.
Podaljšek GARANT, 1/4-colski, art. 632429 vel. 50; 100: po 1 kos
Natični ročaj GARANT, 1/4-colski, art. 632829 vel. 146: 1 St.
T-ročaj GARANT, 1/4-colski, art. 633029 vel. 116: 1 St.
Kardanski zglob GARANT, 1/4-colski, art. 633529 vel. 1/4: 1 St.