Garnitura strugalnikov, Število orodij: 3

Št. art.: 954955 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×16

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×16
Širina 250 mm
Globina 400 mm
Širina v G 10
Globina v G 16
Število orodij 3
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 0,69 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954955 3
EAN/GTIN 2050002041912
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954955: 1 kos
Univerzalno strgalo s standardnim rezilom art. 837760, vel. 50: 1 kos
Univerzalno strgalo s kotnim rezilom art. 837765, vel. 95: 1 kos
Univerzalno strgalo z večfunkcijskim rezilom art. 837770, vel. 75: 1 kos